Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Kfz-Relais 12V dc 1W 144Ω 1-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic Kfz-Relais 12V dc 1W 144Ω 1-poliger Wechsler
Artikel-Nr.:
     108EL-1738880
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ACTP112
EAN/GTIN:
     5059039501755
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 12V dc
Spulenleistung = 1W
Spulenwiderstand = 144Ω
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Anzahl der Pole = 1
Schaltstrom = 30A
Schaltspannung DC max. = 14V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Kontaktmaterial = Silberlegierungmm

Kfz-Relais der Serie ACT von Panasonic. Diese kleinen, schmalen auf der Leiterplatte montierten Automationsrelais laufen leise und sind abgedichtet, um die automatische Reinigung zu ermöglichen. Zu den typischen Anwendungen für diese Kfz-Relais für Leiterplattenmontage gehören elektrische Fensterheber, verstellbare Sitze, automatische Türverriegelung, Gleittürschließer und elektrische Schiebedächer. Eigenschaften und Vorteile. Maximaler Strom 40 A für 2 Minuten, 25 A für 1 Stunde bei 20 °C Minimales Schaltvermögen, 1 A, 12 V dc Nominelle Arbeitsleistung der Spule: 1000 mW Geräuscharmer Betrieb Gekapselte Konstruktion Kompakter Typ, geeignet für Automobilanwendungen
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Spulenleistung:
1W
Spulenwiderstand:
144Ω
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Anzahl der Pole:
1
Schaltstrom:
30A
Schaltspannung DC max.:
14V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Kontaktmaterial:
Silberlegierungmm
Weitere Suchbegriffe: panasonic ds-relais, ds-relais 12v, kartenrelais, 1738880, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Kfz-Relais, Panasonic, ACTP112, Relays & Signal Conditioning, Relays, Automotive Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
€ 8,95*
ab € 2,12*
€ 2,99*
2 Tage
20
1
€ 14,99*
ab € 1,73*
€ 3,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 89,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.