Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Kfz-Relais 12V dc 1W 144Ω 2-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738881
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ACTP212
EAN/GTIN:
     5059039481323
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 12V dc
Spulenleistung = 1W
Spulenwiderstand = 144Ω
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Anzahl der Pole = 2
Schaltstrom = 30A
Schaltspannung DC max. = 14V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Höhe = 13.5mm

Kfz-Relais der Serie ACT von Panasonic. Diese kleinen, schmalen auf der Leiterplatte montierten Automationsrelais laufen leise und sind abgedichtet, um die automatische Reinigung zu ermöglichen. Zu den typischen Anwendungen für diese Kfz-Relais für Leiterplattenmontage gehören elektrische Fensterheber, verstellbare Sitze, automatische Türverriegelung, Gleittürschließer und elektrische Schiebedächer. Eigenschaften und Vorteile. Maximaler Strom 40 A für 2 Minuten, 25 A für 1 Stunde bei 20 °C Minimales Schaltvermögen, 1 A, 12 V dc Nominelle Arbeitsleistung der Spule: 1000 mW Geräuscharmer Betrieb Gekapselte Konstruktion Kompakter Typ, geeignet für Automobilanwendungen
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Spulenleistung:
1W
Spulenwiderstand:
144Ω
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Anzahl der Pole:
2
Schaltstrom:
30A
Schaltspannung DC max.:
14V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Höhe:
13.5mm
Weitere Suchbegriffe: kartenrelais 12v, kartenrelais, 1738881, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Kfz-Relais, Panasonic, ACTP212, Relays & Signal Conditioning, Relays, Automotive Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,43*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.