Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Kfz-Relais 12V dc 1W 144Ω 2-poliger Wechsler


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic Kfz-Relais 12V dc 1W 144Ω 2-poliger Wechsler
Panasonic Kfz-Relais 12V dc 1W 144Ω 2-poliger Wechsler
Artikel-Nr.:
     108EL-1738882
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ACTP512
EAN/GTIN:
     5059039483457
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 12V dc
Spulenleistung = 1W
Spulenwiderstand = 144Ω
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Anzahl der Pole = 2
Schaltstrom = 30A
Schaltspannung DC max. = 14V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C

Kfz-Relais der Serie ACT von Panasonic. Diese kleinen, schmalen auf der Leiterplatte montierten Automationsrelais laufen leise und sind abgedichtet, um die automatische Reinigung zu ermöglichen. Zu den typischen Anwendungen für diese Kfz-Relais für Leiterplattenmontage gehören elektrische Fensterheber, verstellbare Sitze, automatische Türverriegelung, Gleittürschließer und elektrische Schiebedächer. Eigenschaften und Vorteile. Maximaler Strom 40 A für 2 Minuten, 25 A für 1 Stunde bei 20 °C Minimales Schaltvermögen, 1 A, 12 V dc Nominelle Arbeitsleistung der Spule: 1000 mW Geräuscharmer Betrieb Gekapselte Konstruktion Kompakter Typ, geeignet für Automobilanwendungen
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Spulenleistung:
1W
Spulenwiderstand:
144Ω
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Anzahl der Pole:
2
Schaltstrom:
30A
Schaltspannung DC max.:
14V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: kartenrelais 12v, kartenrelais, 1738882, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Kfz-Relais, Panasonic, ACTP512, Relays, Automotive Relays, Relays & Signal Conditioning
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,8002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 4,59334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,9802*
€ 207,03644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,7301*
€ 205,54882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,4802*
€ 183,83144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,81*
€ 175,8939
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,8002*
€ 163,98224
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.