Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Kfz-Relais 12V dc 640mW 225Ω 1-poliger Schließer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738930
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CP1AH12
EAN/GTIN:
     5059039520237
Suchbegriffe:
Miniatur-Printrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 12V dc
Spulenleistung = 640mW
Spulenwiderstand = 225Ω
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Anzahl der Pole = 1
Schaltstrom = 20A
Schaltspannung DC max. = 14V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C

Panasonic Kfz-Relais Serie CP. Diese Miniatur-Kfz-Relais mit niedriger Bauhöhe haben ein kompaktes, flaches Leistungsprofil. Zu den typischen Anwendungen gehören Scheibenheizungen, Zündungen, Heizgeräte, Zubehör, Fensterheber, ABS und verschiedene weitere Kfz-Systemfunktionen. Kompaktes, flaches Design (L x B x H: 14 x 13 x 9,5 mm) Stromstärke: max. 35 A Unterstützt die für Stromversorgungsanwendungen erforderlichen Kondensatorlasten Gekapselt
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Spulenleistung:
640mW
Spulenwiderstand:
225Ω
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Anzahl der Pole:
1
Schaltstrom:
20A
Schaltspannung DC max.:
14V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, panasonic ds-relais, ds-relais 12v, kartenrelais, 1738930, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Kfz-Relais, Panasonic, CP1AH12, Relays & Signal Conditioning, Relays, Automotive Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 2,6155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,00*
€ 157,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,30*
€ 156,247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,65*
€ 149,5235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,55*
€ 139,8845
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,62*
€ 124,4978
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.