Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Kfz-Relais 12V dc 450mW 320Ω 1-poliger Wechsler


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738935
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CP1H12
EAN/GTIN:
     5059039502271
Suchbegriffe:
Miniatur-Printrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 12V dc
Spulenleistung = 450mW
Spulenwiderstand = 320Ω
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Anzahl der Pole = 1
Schaltstrom = 20A
Schaltspannung DC max. = 14V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Tiefe = 13mm

Panasonic Kfz-Relais Serie CP. Diese Miniatur-Kfz-Relais mit niedriger Bauhöhe haben ein kompaktes, flaches Leistungsprofil. Zu den typischen Anwendungen gehören Scheibenheizungen, Zündungen, Heizgeräte, Zubehör, Fensterheber, ABS und verschiedene weitere Kfz-Systemfunktionen. Kompaktes, flaches Design (L x B x H: 14 x 13 x 9,5 mm) Stromstärke: max. 35 A Unterstützt die für Stromversorgungsanwendungen erforderlichen Kondensatorlasten Gekapselt
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Spulenleistung:
450mW
Spulenwiderstand:
320Ω
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Anzahl der Pole:
1
Schaltstrom:
20A
Schaltspannung DC max.:
14V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Tiefe:
13mm
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, kartenrelais 12v, kartenrelais, 1738935, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Kfz-Relais, Panasonic, CP1H12, Relays & Signal Conditioning, Relays, Automotive Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 2,75075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,08*
€ 164,3152
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,66*
€ 159,0554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,50*
€ 155,295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,64*
€ 144,7516
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,03*
€ 130,9357
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.