Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 10A 12V dc Spule / 200mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 10A 12V dc Spule / 200mW
Artikel-Nr.:
     108EL-1738955
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     JVN1A-12V-F
EAN/GTIN:
     5059039502240
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 277V ac
Schaltspannung DC max. = 30V dc
Länge = 22mm
Spulenwiderstand = 720Ω
Spulenleistung = 200mW
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schaltleistung AC max. = 2,77 kVA

UL, CSA, TÜV. Relais Serie JVN. Diese Leistungsrelais für Leiterplattenmontage sind kompakt und haben eine flache Bauform, bei nur 10,9 mm Höhe. Diese Relais für die Leiterplattenmontage bieten außerdem eine hohe Kapazität und Empfindlichkeit und haben größere und dickere Anschlussklemmen, die in der Lage sind, Wärme der Kontaktanschlussklemmen zu unterdrücken. Kompakte, flache Bauweise mit geringer 10,9-mm-HöheHohe 16-A-KapazitätHohe Empfindlichkeit bei 200 mWDickere Kontaktanschlussklemmen begrenzen den Temperaturanstieg der Anschlussklemmen, wenn ein hoher Strom bis ca. 28 °C 62 °F fließt (normaler Strom von 16 A)
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
277V ac
Schaltspannung DC max.:
30V dc
Länge:
22mm
Spulenwiderstand:
720Ω
Spulenleistung:
200mW
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schaltleistung AC max.:
2,77 kVA
Weitere Suchbegriffe: kartenrelais 12v, kartenrelais, 1738955, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Panasonic, JVN1A12VF, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,6149* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 429,27*
€ 510,8313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 423,51*
€ 503,9769
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 396,74*
€ 472,1206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 387,30*
€ 460,887
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 361,49*
€ 430,1731
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.