Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Myrra Printtrafo, Trafo 230V ac / 6V ac 6VA 2 Ausg. 53mm x 44mm x 22mm 185g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738970
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     45025
EAN/GTIN:
     5059045681076
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Sekundär-Nennspannung = 6V ac
Nennleistung = 6VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 53mm
Breite = 44mm
Tiefe = 22mm
Abmessungen = 53 x 44 x 22mm
Gewicht = 185g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +70°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

IEC 742, VDE 0551, SEV 1003. UL 506. Typ UI 30 - 3 VA → 10 VA. Sekundärspannungen sind Nennspannungen auf ohmschen Lasten. Nur die auf dem Schaltplan angezeigten Kontakte sind im "physischen" Sinn tatsächlich vorhanden.
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
6V ac
Nennleistung:
6VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
53mm
Breite:
44mm
Tiefe:
22mm
Abmessungen:
53 x 44 x 22mm
Gewicht:
185g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+70°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo 6va, printtrafo, printtrafo myrra, 1738970, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Myrra, 45025, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,46*
€ 14,07*
€ 6,90*
ab € 9,51*
€ 16,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,2697*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.