Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Kfz-Relais 12V dc 1.4W -103Ω 1-poliger Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic Kfz-Relais 12V dc 1.4W -103Ω 1-poliger Schließer
Artikel-Nr.:
     108EL-1739247
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CB1A-P-12V
EAN/GTIN:
     5059039606306
Suchbegriffe:
Industrierelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 12V dc
Spulenleistung = 1.4W
Spulenwiderstand = -103Ω
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Anzahl der Pole = 1
Schaltstrom = 40A
Schaltspannung DC max. = 14V
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Höhe = 25mm

Kfz-Relais der Serie CB von Panasonic. Diese Hochleistungs-Kfz-Relais der CB-Serie von Panasonic zeichnen sich durch eine hohe Schaltleistung aus und haben eine ISO-Anschlussklemmenanordnung in einem kompakten, platzsparenden Gehäuse (22 x 26 mm). Typische Anwendungen sind Automobile, Baumaschinen und landwirtschaftliche Maschinen. Mini-ISO-Klemmenanordnung. Kompakt. Hohe Wärmebeständigkeit. Niedriger Temperaturanstieg. Eingebauter Widerstandstyp verfügbar
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Spulenleistung:
1.4W
Spulenwiderstand:
-103Ω
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Anzahl der Pole:
1
Schaltstrom:
40A
Schaltspannung DC max.:
14V
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Höhe:
25mm
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, industrierelais 12v, industrierelais, panasonic ds-relais, 1739247, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Kfz-Relais, Panasonic, CB1AP12V, Relays & Signal Conditioning, Relays, Automotive Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,01*
1 Tag
126
1
€ 14,99*
ab € 2,80*
€ 5,50*
1
€ 5,95*
ab € 4,66*
€ 6,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 200,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.