Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend CFX600, CFast-Karte, 128GB, MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Transcend CFX600, CFast-Karte, 128GB, MLC
Transcend CFX600, CFast-Karte, 128GB, MLC
Artikel-Nr.:
     108EL-1739479
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GCFX600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Speicherkapazität = 128GB
Nand-Typ = MLC
Serie = CFX600
Kartenformat = CFast
Lesegeschwindigkeit = 500MB/s
Schreibgeschwindigkeit = 350MB/s
Interface = SATA III

Mit der SATA-III-Schnittstelle bieten die Transcend CFast 2.0 CFX600-Speicherkarten hohe Datenübertragungsraten und extra großer Speicherkapazität. Die Transcend CFX600-Karten können auch als bootfähiger Datenträger verwendet werden.Unterstützung der nächsten Generation der CFast 2.0-SpezifikationHergestellt mit hochwertigen MLC NAND Flash-ChipsNiedriges Gewicht und tragbare Größe, verwendbar als bootfähiger DatenträgerIntegrierte ECC-Funktion (Fehlercodekorrektur) und Verschleißausgleich
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
128GB
Nand-Typ:
MLC
Serie:
CFX600
Kartenformat:
CFast
Lesegeschwindigkeit:
500MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
350MB/s
Interface:
SATA III
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card, 1739479, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CFast-Karten, Transcend, TS128GCFX600, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, CFast Cards
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,06*
€ 230,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 211,43*
€ 255,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,17*
€ 303,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,19*
€ 300,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,77*
€ 288,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,55*
€ 276,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,43*
€ 251,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.