Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MicroSD Micro SD Karte 8 GB Industrieausführung, MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Transcend MicroSD Micro SD Karte 8 GB Industrieausführung, MLC
Artikel-Nr.:
     108EL-1739503
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8GUSDC10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Kartenformat = MicroSD
Kapazität = 8 GB
Industrieausführung = Ja
Temperaturbereich = -25 → +85°C
Nand-Typ = MLC

Die High Capacity microSD-Karten von Transcend sind die ideale Wahl für kleine Formfaktorgeräte mit hohen Leistungsanforderungen und wurden speziell für den Einsatz in Digitalkameras, DV-Recordern, Mobiltelefonen und anderen kleinen Geräten entwickelt. Um Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten, werden diese microSD-Karten mit Markenprodukt-MLC-NAND-Flash-Chips hergestellt und in allen Produktionsstufen umfangreichen Zuverlässigkeitstests unterzogen.Unterstützt Kopierschutz für aufgezeichnete Medien (CPRM) für SD-AudioUnterstützt Geschwindigkeitsklassenspezifikation Klasse 10Unterstützt automatische Standby-, Abschalt- und Stromspar-ModiIntegrierter Fehlerkorrekturcode (ECC) zum Erkennen und Korrigieren von ÜbertragungsfehlernHergestellt mit Markenprodukt-MLC NAND Flash-Chips für zusätzliche Haltbarkeit und Stabilität
Weitere Informationen:
Kartenformat:
MicroSD
Kapazität:
8 GB
Industrieausführung:
Ja
Temperaturbereich:
-25 → +85°C
Nand-Typ:
MLC
Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 8gb class 10, micro sd, micro sd 8gb, 1739503, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, Transcend, TS8GUSDC10M, Memory & Data Storage, SD Cards, Computing & Peripherals
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 9,21*
€ 13,03*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 12,06*
€ 18,49*
6 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 15,25*
€ 21,16*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 15,71*
€ 22,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.