Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Myrra Printtrafo, Trafo 230V ac / 18V ac 60VA 2 Ausg. 86mm x 70mm x 48.5mm 1.1kg Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1739557
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     45077
EAN/GTIN:
     5059045688839
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 18V ac
Nennleistung = 60VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 86mm
Breite = 70mm
Tiefe = 48.5mm
Abmessungen = 86 x 70 x 48.5mm
Gewicht = 1.1kg
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +50°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

IEC 742, VDE 0551, SEV 1003. UL 506. Typ UI 48-40 VA → 60 VA. Sekundärspannungen sind Nennspannungen auf ohmschen Lasten. Es sind nur die Stifte vorhanden, die auf dem Schaltplan "physisch" angegeben sind.
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
18V ac
Nennleistung:
60VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
86mm
Breite:
70mm
Tiefe:
48.5mm
Abmessungen:
86 x 70 x 48.5mm
Gewicht:
1.1kg
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+50°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo myrra, printtrafo, trafo 60va, 1739557, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Myrra, 45077, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 25,59*
€ 44,18*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,68*
€ 45,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,2697*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.