Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gummi Antriebsriemen, SPZ-Profil 9.7mm x 8mm x 1202mm, Scheiben-Ø 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gummi Antriebsriemen, SPZ-Profil 9.7mm x 8mm x 1202mm, Scheiben-Ø 63mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1739971
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1739971
EAN/GTIN:
     5056279097253
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spz 1087
schmalkeilriemen
Länge = 1202mm
Obere Breite = 9.7mm
Riemenquerschnitt = SPZ
Innenlänge = 1164mm
Höhe = 8mm
Scheibendurchmesser min. = 63mm
Material = Gummi
Außenlänge = 1215mm
Betriebstemperatur max. = +70°C

Hochleistungskeilriemen sind so konzipiert, dass sie mehr als die doppelte Leistung von herkömmlichen Keilriemen liefern. Geeignet für alle industriellen Anwendungen, bei denen Platz, Gewicht und hohe PS-Leistung wichtig sind.Tieferes Profil für höhere LeistungGleichbleibende LängeBetriebstemperaturbereich: –40 °C bis +70 °CÖl-, wärme- und ozonbeständigAntistatischAusgezeichnete Abrieb- und Verschleißfestigkeit
Weitere Informationen:
Länge:
1202mm
Obere Breite:
9.7mm
Riemenquerschnitt:
SPZ
Innenlänge:
1164mm
Höhe:
8mm
Scheibendurchmesser min.:
63mm
Material:
Gummi
Außenlänge:
1215mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: 1739971, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, RS PRO, SPZ1202, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.