Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gummi Antriebsriemen, SPA-Profil 12.7mm x 10mm x 2182mm, Scheiben-Ø 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gummi Antriebsriemen, SPA-Profil 12.7mm x 10mm x 2182mm, Scheiben-Ø 90mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1739984
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1739984
EAN/GTIN:
     5056279097376
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spa 2300
schmalkeilriemen
Länge = 2182mm
Obere Breite = 12.7mm
Riemenquerschnitt = SPA
Innenlänge = 2137mm
Höhe = 10mm
Scheibendurchmesser min. = 90mm
Material = Gummi
Außenlänge = 2200mm
Betriebstemperatur max. = +70°C

Hochleistungskeilriemen sind so konzipiert, dass sie mehr als die doppelte Leistung von herkömmlichen Keilriemen liefern. Geeignet für alle industriellen Anwendungen, bei denen Platz, Gewicht und hohe PS-Leistung wichtig sind.Tieferes Profil für höhere LeistungGleichbleibende LängeBetriebstemperaturbereich: –40 °C bis +70 °CÖl-, wärme- und ozonbeständigAntistatischAusgezeichnete Abrieb- und Verschleißfestigkeit
Weitere Informationen:
Länge:
2182mm
Obere Breite:
12.7mm
Riemenquerschnitt:
SPA
Innenlänge:
2137mm
Höhe:
10mm
Scheibendurchmesser min.:
90mm
Material:
Gummi
Außenlänge:
2200mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: 1739984, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, RS PRO, SPA2182, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.