Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gummi Antriebsriemen, SPA-Profil 12.7mm x 10mm x 2300mm, Scheiben-Ø 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gummi Antriebsriemen, SPA-Profil 12.7mm x 10mm x 2300mm, Scheiben-Ø 90mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1739986
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1739986
EAN/GTIN:
     5056279097390
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spa 2300
schmalkeilriemen
Länge = 2300mm
Obere Breite = 12.7mm
Riemenquerschnitt = SPA
Innenlänge = 2255mm
Höhe = 10mm
Scheibendurchmesser min. = 90mm
Material = Gummi
Außenlänge = 2318mm
Betriebstemperatur max. = +70°C

Hochleistungskeilriemen sind so konzipiert, dass sie mehr als die doppelte Leistung von herkömmlichen Keilriemen liefern. Geeignet für alle industriellen Anwendungen, bei denen Platz, Gewicht und hohe PS-Leistung wichtig sind.Tieferes Profil für höhere LeistungGleichbleibende LängeBetriebstemperaturbereich: –40 °C bis +70 °CÖl-, wärme- und ozonbeständigAntistatischAusgezeichnete Abrieb- und Verschleißfestigkeit
Weitere Informationen:
Länge:
2300mm
Obere Breite:
12.7mm
Riemenquerschnitt:
SPA
Innenlänge:
2255mm
Höhe:
10mm
Scheibendurchmesser min.:
90mm
Material:
Gummi
Außenlänge:
2318mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: 1739986, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, RS PRO, SPA2300, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.