Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC STRIPING PAINT Sprühfarbe Rot Satin, 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-174003
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     11675
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
Größe = 500ml
Farbe = Rot
Finish = Satin
Handelsname = STRIPING PAINT

Ablösefarbe. Permanente Linienmarkierungsfarben, innen oder außen. Hohe Beständigkeit. Gleichmäßiger Durchfluss, kein Spritzen, präzise Markierung. Trocknet in weniger als 15 Minuten. Keine gechlorten Lösungsmittel. Kann per Hand oder mit dem 3-Rad-Markierungswagen aufgebracht werden. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen schlechtes Wetter, Verkehr, Abrieb, UV-Strahlung, Wasser, Öle und die meisten Reinigungsprodukte. 4-Rad-Linienmarkierungswagen: praktisch und leicht zu handhaben. Verstellbare Linienstärke (4 → 10 cm), kann einfach zu einem Markierer mit konischen Rädern zur Verwendung an Wänden und Gehwegen umgebaut werden.
Weitere Informationen:
Größe:
500ml
Farbe:
Rot
Finish:
Satin
Handelsname:
STRIPING PAINT

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, baustellenmarkierspray 500ml rot, modellbau-sprühfarben rot, baustellenmarkierspray, 174003, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Farben und Lacke, CRC, 11675, Facilities Cleaning & Maintenance, Paint & Painting Supplies, Spray Paint
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 14,96*
€ 19,00*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 26,50*
€ 38,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.