Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Myrra Printtrafo, Trafo 230V ac / 18V ac 30VA 2 Ausg. 70mm x 59mm x 48.75mm 700g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1740232
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     44383
EAN/GTIN:
     5059045918387
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Sekundär-Nennspannung = 18V ac
Nennleistung = 30VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 70mm
Breite = 59mm
Tiefe = 48.75mm
Abmessungen = 70 x 59 x 48.75mm
Gewicht = 700g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +50°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

UL, VDE. Formtransformatoren mit 30 VA - Typ EI 66/23.2. Sekundärspannungen sind Nennspannungen auf ohmschen Lasten.
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
18V ac
Nennleistung:
30VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
70mm
Breite:
59mm
Tiefe:
48.75mm
Abmessungen:
70 x 59 x 48.75mm
Gewicht:
700g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+50°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo 30va, printtrafo, printtrafo myrra, 1740232, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Myrra, 44383, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,90*
€ 16,80*
€ 6,90*
ab € 7,49*
€ 17,12*
1 Tag
24
€ 14,99*
ab € 9,61*
€ 19,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,2697*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.