Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickmann 313 Feinsicherung T / 10A 6.3 x 32mm 32V ac Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1740244
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0313010.MX250P
EAN/GTIN:
     5059041473057
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 10A
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 32V ac
Gehäusematerial = Glas
UL-Klasse = UL 248-14
Serie = 313
Sicherung Standard = RoHS, SU05001-6004

Die 3AG-Sicherungen der Serie Slo-Blo® erfüllen eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen und bieten eine zuverlässige Leistung bei kostengünstigem Stromkreisschutz.Die Sicherungen der Serie 313 und 315 sind im Überlastungsbereich träge, was überragenden Schutz für induktive Lasten wie Motoren, Transformatoren und Magnetventile bedeutet. Bei Sicherungen mit der Kennzeichnung 3AG ist ein Durchbrennen sofort durch eine Verfärbung des Glaskörpers zu erkennen. So wird das Raten und zeitaufwendige Testen von Stromkreisen beseitigt. Diese einzigartige Bauweise bietet die gleichen hochwertigen Leistungsmerkmale wie Standard-3AG-Sicherungen.
Weitere Informationen:
Strom:
10A
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
32V ac
Gehäusematerial:
Glas
UL-Klasse:
UL 248-14
Serie:
313
Sicherung Standard:
RoHS, SU05001-6004
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 1740244, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Wickmann, 0313010MX250P, Fuses, Cartridge Fuses, Fuses & Circuit Breakers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,44736*
€ 0,56603*
1000
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,58*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,523*
€ 1,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,56603*
€ 0,67358
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5495*
€ 0,65391
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,53736*
€ 0,63946
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,44736*
€ 0,53236
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 566,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1778029
ab € 300,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.