Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickmann Sicherung, nicht rückstellend 2A 75V Keramik F 3.17mm 1.57mm 1.57mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1740296
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0458002.DR
EAN/GTIN:
     5059041332286
Suchbegriffe:
1740296
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Sicherungen
Nicht-rückstellende Sicherungen
Strom = 2A
Betriebsspannung = 75V
Charakteristik = F
Gehäusematerial = Keramik
Gehäuselänge = 3.17mm
Gehäusebreite = 1.57mm
Gehäusehöhe = 1.57mm
Ausschaltvermögen = 50 A @ 48 V ac, 50 A @ 75 V dc
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Widerstand = 0.06Ω
Weitere Informationen:
Strom:
2A
Betriebsspannung:
75V
Charakteristik:
F
Gehäusematerial:
Keramik
Gehäuselänge:
3.17mm
Gehäusebreite:
1.57mm
Gehäusehöhe:
1.57mm
Ausschaltvermögen:
50 A @ 48 V ac, 50 A @ 75 V dc
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Widerstand:
0.06Ω
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73188*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,91374*
€ 1,08735
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,89374*
€ 1,06355
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,85374*
€ 1,01595
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,80198*
€ 0,95436
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,78139*
€ 0,92985
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,76188*
€ 0,90664
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,73188*
€ 0,87094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.