Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickmann 215 Feinsicherung T / 12A 5 x 20mm 250V ac Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1740659
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0215012.MXEP
EAN/GTIN:
     5059041346825
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 12A
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Keramik
Serie = 215
Sicherung Standard = IEC, RoHS

Die Serie 215 hat einen Keramikkörper in der Größe 5x20 und ist eine träge Sicherungspatrone. Durch die Erweiterung um höhere Nennströme über die vorhandenen 12 A hinaus von 15 A bis 25 A in der Patronenversion, besonders mit 20 A und 25 A, wird eine höhere Entwurfsflexibilität beim Design des Stromkreisschutzes für Starkstromanwendungen gewährleistet. Die Serie 215 verfügt über einen bemerkenswerten Unterbrechungsstrom bei einer Betriebsspannung von 250 V ac. Zusätzlich kann sie in Wechelstromanwendungen verwendet werden und bietet den kleineren Platzbedarf von 5 x 20 mm im Vergleich zu 6,3 x 32 mm für gleiche Anwendungen.Leistungsmerkmale: Hohe Nennstromstärken Bemerkenswerte Unterbrechungsströme Anwendungen: Primär- und Sekundärschutz für weiße Waren, USV/Netzteile, Starkstromanwendungen
Weitere Informationen:
Strom:
12A
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Serie:
215
Sicherung Standard:
IEC, RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung träge, 1740659, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Wickmann, 0215012MXEP, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,98*
€ 27,3462
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,34*
€ 26,5846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,94*
€ 23,7286
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,66*
€ 22,2054
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,14*
€ 21,5866
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.