Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickmann 356 Feinsicherung T / 1A 6.3 x 32mm 440V ac Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1740665
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     35611000029
EAN/GTIN:
     5059045321330
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 1A
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 440V ac
Gehäusematerial = Keramik
Serie = 356
Sicherung Standard = RoHS-konform

Die Spezial-Sicherungspatrone 3AB für den Schutz von Hochspannungs- und überspannungstoleranten Anwendungen.Leistungsmerkmale: Nur erhältlich in Patronenformat. Steckbar in Klammern oder stoßsichere Halter. Bleifrei
Weitere Informationen:
Strom:
1A
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
440V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Serie:
356
Sicherung Standard:
RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 1740665, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Wickmann, 35611000029, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.