Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Kurvenrolle, Wellen-Ø 30mm x 40mm, 6800N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
INA Kurvenrolle, Wellen-Ø 30mm x 40mm, 6800N
Artikel-Nr.:
     108EL-1741118
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KR30-X-PP-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Walzendurchmesser = 30mm
Rollenlänge = 40mm
Typ = Stift
Bohrungsgröße = 12mm
Statische Traglast = 8600N
Dynamische Traglast = 6800N

Stehbolzenrollen sind ähnlich in ihrer Bauweise wie ein- und zweireihige Bahnrollen mit Joch, außer dass die Laufbahn durch einen Rollenbolzen mit hohem Querschnitt und mit Befestigungsgewinde und Schmierungsbohrung gebildet wird. Aufgrund des dickwandigen Außenrings mit profilierter Oberfläche und dem Rollelementsatz können sie hohen radialen Lasten sowie axialen Lasten ausgesetzt werden, die durch leichte Fehlausrichtungen und Schräglauf entstehen, und sind damit für Anwendungen wie beispielsweise Nockenwellenantriebe, Führungsbahnen und Förderanlagen geeignet. Die Serie PWKR(E) wird mit X-Life-Design geliefert.Außenseitenprofil des Außenrings Stehbolzenrollen ohne exzentrische Manschette Mit Käfig, mit voll ausgestattetem Nadelrollen- oder zylindrischem Rollensatz Axiale Führung des Außenrings Antikorrosionsschutz Schutzart Schmierung Stehbolzenrollen mit exzentrischer Manschette Mit Käfig oder voll ausgestattetem zylindrischem Rollensatz Axiale Führung des Außenrings Schutzart Schmierung Betriebstemperatur Anhänge
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
30mm
Rollenlänge:
40mm
Typ:
Stift
Bohrungsgröße:
12mm
Statische Traglast:
8600N
Dynamische Traglast:
6800N
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, ina kurvenrollen kr, kurvenrollen kr, kurvenrollen ina, 1741118, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, INA, KR30XPPA, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
€ 4,90*
ab € 29,33*
€ 37,41*
2 Tage
18
€ 4,95*
ab € 29,14*
€ 37,42*
4 Tage
51
€ 5,99*
ab € 29,04*
€ 38,21*
5 Tage
51
€ 10,00*
ab € 32,84*
€ 42,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,82*
€ 53,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
KR30XLLH/3AS
ab € 20,99*
Ähnlich
RS Pro
471348
ab € 13,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.