Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Kurvenrolle, Wellen-Ø 47mm x 12mm, 8900N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1741137
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR203-X-2RSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Laufrollenlager
Walzendurchmesser = 47mm
Rollenlänge = 12mm
Typ = Gabel
Bohrungsgröße = 17mm
Statische Traglast = 4450N
Dynamische Traglast = 8900N

Bahnrollen mit Kugellager sind selbsthaltende, ein- oder zweireihige Kugellager mit besonders dickwandigen Außenringen. Diese Lager können hohen radialen Kräften sowie axialen Kräften in beide Richtungen ausgesetzt werden. Die Außenringe haben eine gezahnte oder zylindrische Außenfläche. Bauarten mit einer gezahnten Außenfläche werden verwendet, wenn sie oft im Verhältnis zur Gegenlaufbahn geneigt werden und Kantenbelastungen vermieden werden müssen. Bahnrollen mit Kugellager sind mit einem Innenring, einem Bolzen und einem Kunststoffreifen auf dem äußeren Ring erhältlich.Außenseitenprofil des Außenrings Bahnrollen mit Joch Antikorrosionsschutz Schutzart Schmierung Bahnrollen mit Stehbolzen Ohne exzentrische Manschette Mit exzentrischer Manschette Schutzart Schmierung Laufrollen mit Kunststoff-Außenreifen Außenseitenprofil des Außenrings Maximale Radiallast Schutzart Schmierung Betriebstemperatur Anhänge Andere Produkte Anfragen
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
47mm
Rollenlänge:
12mm
Typ:
Gabel
Bohrungsgröße:
17mm
Statische Traglast:
4450N
Dynamische Traglast:
8900N
Weitere Suchbegriffe: Linearlaufrolle, Profillaufrolle, kurvenrollen ina, kurvenrollen, 1741137, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, INA, LR203X2RSR, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers, Bearings & Seals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.