Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Kurvenrolle, Wellen-Ø 32mm x 14mm, 7200N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1741151
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR5200-2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Walzendurchmesser = 32mm
Rollenlänge = 14mm
Typ = Gabel
Bohrungsgröße = 10mm
Statische Traglast = 4800N
Dynamische Traglast = 7200N

Bahnrollen mit Kugellager sind selbsthaltende, ein- oder zweireihige Kugellager mit besonders dickwandigen Außenringen. Diese Lager können hohen radialen Kräften sowie axialen Kräften in beide Richtungen ausgesetzt werden. Die Außenringe haben eine gezahnte oder zylindrische Außenfläche. Bauarten mit einer gezahnten Außenfläche werden verwendet, wenn sie oft im Verhältnis zur Gegenlaufbahn geneigt werden und Kantenbelastungen vermieden werden müssen. Bahnrollen mit Kugellager sind mit einem Innenring, einem Bolzen und einem Kunststoffreifen auf dem äußeren Ring erhältlich.Außenseitenprofil des Außenrings Bahnrollen mit Joch Antikorrosionsschutz Schutzart Schmierung Bahnrollen mit Stehbolzen Ohne exzentrische Manschette Mit exzentrischer Manschette Schutzart Schmierung Laufrollen mit Kunststoff-Außenreifen Außenseitenprofil des Außenrings Maximale Radiallast Schutzart Schmierung Betriebstemperatur Anhänge Andere Produkte Anfragen
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
32mm
Rollenlänge:
14mm
Typ:
Gabel
Bohrungsgröße:
10mm
Statische Traglast:
4800N
Dynamische Traglast:
7200N
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, profillaufrollen ina, kurvenrollen, 1741151, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, INA, LR52002RS, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,90*
€ 65,97*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 63,24*
€ 82,65*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 128,67*
€ 159,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.