| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1741173 Herst.-Nr.: NATV10-PP-A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Walzendurchmesser = 30mm Rollenlänge = 15mm Typ = Gabel Bohrungsgröße = 10mm Statische Traglast = 14900N Dynamische Traglast = 9500N
Bahnrollen mit Joch sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, die auf Wellen oder Bolzen montiert werden. Sie bestehen aus dickwandigen Außenringen mit profilierter Außenfläche und Nadelrollen- und Käfigeinheiten oder voll ausgestatteten Nadelrollen- oder zylindrischen Rollensätzen. Bahnrollen mit Joch können hohen radialen Lasten sowie axialen Lasten ausgesetzt werden, die durch leichte Fehlausrichtungen und Schräglauf entstehen, und sind damit für Anwendungen wie beispielsweise Nockenwellenantriebe, Führungsbahnen und Förderanlagen geeignet. Die Lager sind mit und ohne Innenring und sowohl in abgedichteter als auch offener Ausführung erhältlich.Außenseitenprofil des Außenrings Bahnrollen mit Joch, ohne Innenring Mit Käfig, axiale Führung des Außenrings Schutzart Schmierung Bahnrollen mit Joch, mit Innenring Axiale Führung des Außenrings Antikorrosionsschutz Schutzart Schmierung Betriebstemperatur Anhänge Weitere Informationen: | | Walzendurchmesser: | 30mm | Rollenlänge: | 15mm | Typ: | Gabel | Bohrungsgröße: | 10mm | Statische Traglast: | 14900N | Dynamische Traglast: | 9500N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linearlaufrolle, Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, kurvenrollen, 1741173, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, INA, NATV10PPA, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers, Bearings & Seals |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 17,57* | € 23,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,54* | € 23,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 20,13* | € 26,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 20,01* | € 26,90* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 29,26* | € 38,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 29,26* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|