Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Kurvenrolle, Wellen-Ø 62mm x 80mm, 40000N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
INA Kurvenrolle, Wellen-Ø 62mm x 80mm, 40000N
Artikel-Nr.:
     108EL-1741319
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NUKR62-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Laufrollenlager
Walzendurchmesser = 62mm
Rollenlänge = 80mm
Typ = Stift
Bohrungsgröße = 24mm
Statische Traglast = 55000N
Dynamische Traglast = 40000N

Bahnrollen mit Joch sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, die auf Wellen oder Bolzen montiert werden. Sie bestehen aus dickwandigen Außenringen mit profilierter Außenfläche und Nadelrollen- und Käfigeinheiten oder voll ausgestatteten Nadelrollen- oder zylindrischen Rollensätzen. Bahnrollen mit Joch können hohen radialen Lasten sowie axialen Lasten ausgesetzt werden, die durch leichte Fehlausrichtungen und Schräglauf entstehen, und sind damit für Anwendungen wie beispielsweise Nockenwellenantriebe, Führungsbahnen und Förderanlagen geeignet. Die Lager sind mit und ohne Innenring und sowohl in abgedichteter als auch offener Ausführung erhältlich.Außenseitenprofil des Außenrings Bahnrollen mit Joch, ohne Innenring Mit Käfig, axiale Führung des Außenrings Schutzart Schmierung Bahnrollen mit Joch, mit Innenring Axiale Führung des Außenrings Antikorrosionsschutz Schutzart Schmierung Betriebstemperatur Anhänge
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
62mm
Rollenlänge:
80mm
Typ:
Stift
Bohrungsgröße:
24mm
Statische Traglast:
55000N
Dynamische Traglast:
40000N
Weitere Suchbegriffe: Linearlaufrolle, Profillaufrolle, kurvenrollen ina, kurvenrollen, 1741319, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, INA, NUKR62A, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers, Bearings & Seals
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 67,89*
€ 76,85*
1 Tag
334
1
€ 4,95*
ab € 68,23*
€ 77,21*
1 Tag
314
1
€ 4,90*
ab € 68,03*
€ 77,21*
3 Tage
314
1
€ 5,99*
ab € 68,14*
€ 79,42*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 99,00*
€ 113,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 99,00* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.