Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Kurvenrolle, Wellen-Ø 35mm x 13.8mm, 7600N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1741404
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RNA2202-2RSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Laufrollenlager
Walzendurchmesser = 35mm
Rollenlänge = 13.8mm
Typ = Gabel
Bohrungsgröße = 20mm
Statische Traglast = 9800N
Dynamische Traglast = 7600N

Bahnrollen mit Joch sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, die auf Wellen oder Bolzen montiert werden Sie bestehen aus dickwandigen Außenringen mit profilierter Außenfläche und Nadelrollen- und Käfigeinheiten oder voll ausgestatteten Nadelrollen- oder zylindrischen Rollensätzen. Stützrollen nehmen hohe radiale Lasten sowie axiale Lasten im Zusammenhang mit kleinen Fluchtungsfehlern und Schrägläufen auf und eignen sich für Anwendungen wie z. B. Nockenwellenantriebe, Bettbahnen und Fördertechnik. Die Lager sind mit und ohne Innenring in abgedichteter und offener Ausführung erhältlich.Außenflächenprofil des AußenringsStützrollen ohne InnenringMit Käfig, axiale Führung des AußenringsSchutzartSchmierungStützrollen mit InnenringAxiale Führung des AußenringsAntikorrosionsschutzSchutzartSchmierungBetriebstemperaturAnhänge
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
35mm
Rollenlänge:
13.8mm
Typ:
Gabel
Bohrungsgröße:
20mm
Statische Traglast:
9800N
Dynamische Traglast:
7600N
Weitere Suchbegriffe: Linearlaufrolle, Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, kurvenrollen ina, kurvenrollen, 1741404, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, INA, RNA22022RSR, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers, Bearings & Seals
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,93*
€ 22,49*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 17,00*
€ 22,58*
1 Tag
24
1
€ 4,90*
ab € 16,91*
€ 22,58*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 16,91*
€ 23,22*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 37,85*
€ 50,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 37,85* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.