Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Kurvenrolle, Wellen-Ø 62mm x 50.4mm, 18800N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
INA Kurvenrolle, Wellen-Ø 62mm x 50.4mm, 18800N
Artikel-Nr.:
     108EL-1741449
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     ZL5205-DRS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Walzendurchmesser = 62mm
Rollenlänge = 50.4mm
Typ = Stift
Bohrungsgröße = 25mm
Statische Traglast = 13200N
Dynamische Traglast = 18800N

Bahnrollen mit Kugellager sind selbsthaltende, ein- oder zweireihige Kugellager mit besonders dickwandigen Außenringen. Diese Lager können hohen radialen Kräften sowie axialen Kräften in beide Richtungen ausgesetzt werden. Die Außenringe haben eine gezahnte oder zylindrische Außenfläche. Bauarten mit einer gezahnten Außenfläche werden verwendet, wenn sie oft im Verhältnis zur Gegenlaufbahn geneigt werden und Kantenbelastungen vermieden werden müssen. Bahnrollen mit Kugellager sind mit einem Innenring, einem Bolzen und einem Kunststoffreifen auf dem äußeren Ring erhältlich.Außenseitenprofil des Außenrings Bahnrollen mit Joch Antikorrosionsschutz Schutzart Schmierung Bahnrollen mit Stehbolzen Ohne exzentrische Manschette Mit exzentrischer Manschette Schutzart Schmierung Laufrollen mit Kunststoff-Außenreifen Außenseitenprofil des Außenrings Maximale Radiallast Schutzart Schmierung Betriebstemperatur Anhänge Andere Produkte Anfragen
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
62mm
Rollenlänge:
50.4mm
Typ:
Stift
Bohrungsgröße:
25mm
Statische Traglast:
13200N
Dynamische Traglast:
18800N
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Zapfenlaufrollen, profillaufrollen ina, kurvenrollen, zapfenlaufrollen außendurchmesser 62, 1741449, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, INA, ZL5205DRS, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 4,90*
ab € 51,20*
€ 61,99*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 53,33*
€ 65,82*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 63,38*
€ 73,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,27*
€ 73,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 123,66*
€ 144,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,44*
€ 171,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 123,66* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.