Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpbuchse
>
Artikel
Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 8-polig, Grau / 2-reihig, 13A
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1741456
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
AT04-08PA-RD01
EAN/GTIN:
5059041311588
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
buchsenkontakt fci
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 13A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AT
Farbe = Grau
Schutzart = IP 67
Höhe = 23.7mm
Breite = 36.5mm
Gehäusematerial = Thermoplast
Seriennummer = 04
Die Serie Amphenol A verfügt über Schlüsselpositionen in allen Bereichen von schweren Maschinen, Landwirtschaft, Marine, Kfz, Militär, alternative Energie und andere anspruchsvolle Verbindungsanwendungen.Die Außendienst-Reparaturkits der Serie AT sind der ideale Begleiter für Wartungsarbeiten vor Ort. Sie enthalten ein komplettes Sortiment an Steckern, Buchsen, Keilen, Kontakten, Dichtungen und Werkzeug. Außerdem ist ein Querverweisleitfaden vorhanden, und alles ist in einem robusten Kunststoffkoffer untergebracht, der zur schnellen Identifikation über aussagekräftige Beschriftungen verfügt.14–20 AWG, 13 A, Größe 16. Für hohe Leistungsanforderungen, kostengünstig. Hervorragende Abdichtung gegen die Umgebung. RockSolid™ Kontakttechnologie. Kompatibel mit branchenweit vorhandenen Standardprodukten.
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
13A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AT
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP 67
Höhe:
23.7mm
Breite:
36.5mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Seriennummer:
04
... >
Steckverbinder
>
Elektrische Kfz-Steckverbinder
>
KFZ-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
buchsenkontakt
,
kfz steckverbinder 8pol
,
1741456
,
Steckverbinder
,
Elektrische Kfz-Steckverbinder
,
KFZ-Steckverbinder
,
Amphenol Industrial
,
AT0408PARD01
,
Connectors
,
Automotive Electrical Connectors
,
Automotive Connectors
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
270
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,21*
Lager 52L5J
2 Tage
894
1
€ 6,95*
ab € 1,48*
€ 3,71*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 270 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 270 Stück
Mindestbestellmenge: 270 Stück (
entspricht € 596,70* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol A114017 Hardwarebefestigungsabdeckung Stecker
Amphenol
A114017
ab € 0,0408*
Zubehör
Amphenol AT06 08SA Elektrischer Standardverbindung 13 A Gerade
Amphenol
AT06 08SA
ab € 1,51*
Zubehör
Amphenol AT06-08SA-RD01 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol
AT06-08SA-RD01
ab € 1,49*
Zubehör
Amphenol ATRT-100 Kontaktreiniger
Amphenol
ATRT-100
ab € 4,18*
Zubehör
Amphenol AW8P Elektrischer Steckdosenkoppler 13 A
Amphenol
AW8P
ab € 0,108*
Zubehör
Amphenol AT Kfz-Anschlussklemme Stecker
Amphenol
AT60-202-16141
ab € 0,17*
Zubehör
Amphenol AT Kfz-Anschlussklemme Stecker
Amphenol
AT60-215-16141
ab € 0,347*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen