Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 4-polig, Schwarz / 2-reihig, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1741460
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT04-4P-SR01BLK
EAN/GTIN:
     5059041317672
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
KFZ Steckverbinder
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 13A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AT
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 19.6mm
Breite = 21mm
Gehäusematerial = Thermoplast
Mit Leitung = Ja
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
13A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AT
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
19.6mm
Breite:
21mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Mit Leitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt fci, buchsenkontakt, kfz steckverbinder 4polig, 1741460, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, AT044PSR01BLK, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,35*
1
€ 5,95*
ab € 1,96*
€ 3,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 940,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.