Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpbuchse
>
Artikel
Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 12-polig, Grau / 2-reihig, 13A
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1741463
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
AT04-12PA-SRGRY
EAN/GTIN:
5059041326391
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
KFZ Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 13A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AT
Farbe = Grau
Anschlussart = Crimp
Höhe = 22.2mm
Breite = 40.6mm
Tiefe = 62.9mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Die Serie Amphenol A verfügt über Schlüsselpositionen in allen Bereichen von schweren Maschinen, Landwirtschaft, Marine, Kfz, Militär, alternative Energie und andere anspruchsvolle Verbindungsanwendungen.Die Außendienst-Reparaturkits der Serie AT sind der ideale Begleiter für Wartungsarbeiten vor Ort. Sie enthalten ein komplettes Sortiment an Steckern, Buchsen, Keilen, Kontakten, Dichtungen und Werkzeug. Außerdem ist ein Querverweisleitfaden vorhanden, und alles ist in einem robusten Kunststoffkoffer untergebracht, der zur schnellen Identifikation über aussagekräftige Beschriftungen verfügt.14–20 AWG, 13 A, Größe 16. Für hohe Leistungsanforderungen, kostengünstig. Hervorragende Abdichtung gegen die Umgebung. RockSolid™ Kontakttechnologie. Kompatibel mit branchenweit vorhandenen Standardprodukten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
13A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AT
Farbe:
Grau
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
22.2mm
Breite:
40.6mm
Tiefe:
62.9mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
... >
Steckverbinder
>
Elektrische Kfz-Steckverbinder
>
KFZ-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
buchsenkontakt fci
,
buchsenkontakt
,
kfz steckverbinder 12 polig
,
1741463
,
Steckverbinder
,
Elektrische Kfz-Steckverbinder
,
KFZ-Steckverbinder
,
Amphenol Industrial
,
AT0412PASRGRY
,
Connectors
,
Automotive Electrical Connectors
,
Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,35*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,3135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 512,43*
€ 609,7917
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 494,53*
€ 588,4907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 463,76*
€ 551,8744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 453,66*
€ 539,8554
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 431,35*
€ 513,3065
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen