Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial ATP Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 2-polig, Grau / 1-reihig, 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1741478
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATP04-2P
EAN/GTIN:
     5059041330428
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 25A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = ATP
Farbe = Grau
Anschlussart = Crimp
Höhe = 21.6mm
Breite = 22mm
Tiefe = 47.3mm
Mit Leitung = Ja°C

Die Serie Amphenol A verfügt über Schlüsselpositionen in allen Bereichen von schweren Maschinen, Landwirtschaft, Marine, Kfz, Militär, alternative Energie und andere anspruchsvolle Verbindungsanwendungen.Die Serie Panel Mate von Amphenol kombiniert Flanschbefestigungen mit der bewährten Zuverlässigkeit des Thermoplast-Anschlusssystem der Serie AT/ATP zur Abdichtung gegen die Umgebung. Die Frontdichtung aus robustem wärmebeständigem Silikon mit einteiligem Dichtflansch-Design zur schnellen und sicheren Montage bietet eine Schutzbarriere gegen Schmieröle, Hydraulikflüssigkeiten und fossile Brennstoffe und ist somit für die Herausforderungen und die Komplexität von Anwendungen in rauen Umgebungen bestens geeignet.10–14 AWG, 25 A, Größe 12. Für hohe Leistungsanforderungen, kostengünstig Hervorragende Abdichtungsfähigkeit gegen die Umgebung Kompatibel mit branchenweit vorhandenen Standardprodukten
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
25A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
ATP
Farbe:
Grau
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
21.6mm
Breite:
22mm
Tiefe:
47.3mm
Mit Leitung:
Ja°C
Weitere Suchbegriffe: KFZ Steckverbinder, crimpgehäuse 2 pol, buchsenkontakt, buchsenkontakt fci, 1741478, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, ATP042P, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 1,67*
1 Tag
862
1
€ 14,99*
ab € 1,37*
€ 3,16*
1
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 4,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 668,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
ATP06-2S
ab € 0,88*
Zubehör
Amphenol
AWP-2S
ab € 0,173*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.