Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ Zubehör
>
KFZ Steckverbinder
>
Artikel
Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 8-polig, Grau / 2-reihig, 13A
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1741591
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
AT04-08PA-RD01
EAN/GTIN:
5059041324755
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 8pol
kfz steckverbinder
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 13A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AT
Farbe = Grau
Anschlussart = Crimp
Höhe = 23.7mm
Breite = 36.5mm
Tiefe = 45.7mm
Mit Leitung = Ja
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
13A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AT
Farbe:
Grau
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
23.7mm
Breite:
36.5mm
Tiefe:
45.7mm
Mit Leitung:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Elektrische Kfz-Steckverbinder
>
KFZ-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
1741591
,
Steckverbinder
,
Elektrische Kfz-Steckverbinder
,
KFZ-Steckverbinder
,
Amphenol Industrial
,
AT0408PARD01
,
Connectors
,
Automotive Electrical Connectors
,
Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen