Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Temperatursensor, K x 110mm Luftsonde, max.Temp +400 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Temperatursensor, K x 110mm Luftsonde, max.Temp +400 °C
Artikel-Nr.:
     108EL-1741674
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1741674
EAN/GTIN:
     5056279098458
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Thermoelement
Thermoelemente
Sensortyp = K
Prüfsonden Typ = Luft
Prüfsonden-Länge = 110mm
Prüfsonden-Durchmesser = 4mm
Temperaturmessung max. = +400 °C
Kabellänge = 2m
Steckertyp = Miniaturstecker

Luftsonde aus Edelstahl 316 mit belüftetem Mantel für die allgemeine Lufttemperaturmessung. Bestehend aus einem Griff, 2-Meter-Spiralkabel und einem Ministecker.Fühlerlänge: 110 mm Durchmesser: 4,0mm Höchsttemperatur: 400°C Lieferung mit Griff, 2-m-Spiralkabel Eingebauter Mini-Stecker
Weitere Informationen:
Sensortyp:
K
Prüfsonden Typ:
Luft
Prüfsonden-Länge:
110mm
Prüfsonden-Durchmesser:
4mm
Temperaturmessung max.:
+400 °C
Kabellänge:
2m
Steckertyp:
Miniaturstecker
Weitere Suchbegriffe: rs pro thermoelement, thermoelement, 1741674, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Temperaturfühler, RS PRO, XQ1581RS, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Temperature Probes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.