Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Temperatursensor, K, Abgerundet x 100mm, max.Temp +850 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Temperatursensor, K, Abgerundet x 100mm, max.Temp +850 °C
Artikel-Nr.:
     108EL-1741684
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1741684
EAN/GTIN:
     5056279098557
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Thermoelement
Thermoelemente
Sensortyp = K
Prüfspitzentyp = Abgerundet
Prüfsonden-Länge = 100mm
Prüfsonden-Durchmesser = 1.5mm
Temperaturmessung max. = +850 °C
Kabellänge = 2m
Steckertyp = Miniaturstecker

Abgerundete Spitze für die Messung der Temperatur von halbfesten und flüssigen Medien. Mineralisolierte Tauchsonde mit abgerundeter Spitze für die Messung der Temperatur von halbfesten und flüssigen Medien. Bestehend aus einem Griff, 2-Meter-Spiralkabel und einem Ministecker. Eine halbflexible Konstruktion erlaubt es, die Sonde für schwer zugängliche Anwendungen zu biegen oder zu formen. Sie eignen sich für den Einsatz bei Tests von korrosiven Materialen und bei Hochtemperaturmessungen von Metallschmelzen.Typ K Fühlerlänge 100 mm und 300 mm Durchmesser 1,5 mm und 3,0 mm Höchsttemperatur: 850°C Lieferung mit 2-m-Spiralkabel und Mini-Stecker
Weitere Informationen:
Sensortyp:
K
Prüfspitzentyp:
Abgerundet
Prüfsonden-Länge:
100mm
Prüfsonden-Durchmesser:
1.5mm
Temperaturmessung max.:
+850 °C
Kabellänge:
2m
Steckertyp:
Miniaturstecker
Weitere Suchbegriffe: thermoelement k, thermoelement, 1741684, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Temperaturfühler, RS PRO, XQ1591RS, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Temperature Probes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.