Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han PushPull Schwere Steckverbinder Steckverbinder, Stecker 4-polig / 1-reihig, 50 V / 1.75A, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1741693
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09352210401
EAN/GTIN:
     5059039149582
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Steckerset
Anzahl der Kontakte = 4
Nennstrom = 1.75A
Gender = Stecker
Serie = Han PushPull
Typ = Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Betriebsspannung = 50 V
Kontakt-Format = 4P
Anzahl der Reihen = 1
Schutzart = IP 67
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = IDC
Seriennummer = 0935
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Nennstrom:
1.75A
Gender:
Stecker
Serie:
Han PushPull
Typ:
Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Betriebsspannung:
50 V
Kontakt-Format:
4P
Anzahl der Reihen:
1
Schutzart:
IP 67
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
IDC
Seriennummer:
0935
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, harting steckerset, steckerset ip67, rj45 steckverbinder, 1741693, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder, HARTING, 09352210401, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connectors
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 14,61*
€ 17,84*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,6214*
€ 17,9014*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 14,67088*
€ 18,02088*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 14,81*
€ 18,16*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 30,01*
€ 34,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 348,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.