| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1741784 Herst.-Nr.: 21010000003 EAN/GTIN: 5059039157136 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Dichtungskappe Zur Verwendung mit = Steckverbinder Gewindegröße = M12 x 1 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Dichtungskappe | Zur Verwendung mit: | Steckverbinder | Gewindegröße: | M12 x 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, 1741784, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, HARTING, 21010000003, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,71* | € 1,04* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,7776* | € 1,1276* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,71* | € 1,17* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,71482* | € 1,17482* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 1,29* | € 1,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|