Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Metallschicht Widerstand, Axial 1Ω ±1% / 0.4W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1742592
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1742592
EAN/GTIN:
     5056279098847
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Widerstand = 1Ω
Leistung = 0.4W
Toleranz = ±1%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Metallschicht
Gehäuse-Form = 0318
Temperaturkoeffizient = ±100%
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
Leistung:
0.4W
Toleranz:
±1%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Metallschicht
Gehäuse-Form:
0318
Temperaturkoeffizient:
±100%
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1742592, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, RS PRO, RSPMOA0318FAOHR0010, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,01014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,75*
€ 80,6225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,80*
€ 77,112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,95*
€ 74,9105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,05*
€ 73,8395
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,80*
€ 68,782
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,70*
€ 60,333
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.