Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Metallschicht Widerstand, Axial 1MΩ ±0.5% / 0.6W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1742674
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1742674
EAN/GTIN:
     5056279099608
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Widerstand = 1MΩ
Leistung = 0.6W
Toleranz = ±0.5%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Metallschicht
Gehäuse-Form = 0623
Temperaturkoeffizient = ±25%
Betriebstemperatur min. = -55°C

Metallbeschichtete axial gedrahtete Widerstände.±0,25 % ToleranzTCR 25 ppm/°CNennleistung bis zu 3WMunitionspackung
Weitere Informationen:
Widerstand:
1MΩ
Leistung:
0.6W
Toleranz:
±0.5%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Metallschicht
Gehäuse-Form:
0623
Temperaturkoeffizient:
±25%
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1742674, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, RS PRO, RSPMOA0623DAMJ1004, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,02032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,25*
€ 153,8075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,15*
€ 151,3085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,40*
€ 148,036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,85*
€ 137,8615
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,60*
€ 120,904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.