Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Metallschicht Widerstand, Axial 5.6kΩ ±0.5% / 1W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1742699
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1742699
EAN/GTIN:
     5056279099837
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Widerstand = 5.6kΩ
Leistung = 1W
Toleranz = ±0.5%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Metallschicht
Gehäuse-Form = 0932
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Metallbeschichtete axial gedrahtete Widerstände.±0,25 % ToleranzTCR 25 ppm/°CNennleistung bis zu 3WMunitionspackung
Weitere Informationen:
Widerstand:
5.6kΩ
Leistung:
1W
Toleranz:
±0.5%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Metallschicht
Gehäuse-Form:
0932
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1742699, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, RS PRO, RSPMOA0932DAMP5601, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04071* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,50*
€ 64,855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,37*
€ 63,5103
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,79*
€ 60,4401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,65*
€ 59,0835
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,69*
€ 56,7511
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,71*
€ 48,4449
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.