Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Metallschicht Widerstand, Axial 47Ω ±0.25% / 0.4W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1742752
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1742752
EAN/GTIN:
     5056279100175
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Widerstand = 47Ω
Leistung = 0.4W
Toleranz = ±0.25%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Metallschicht
Gehäuse-Form = 0318
Temperaturkoeffizient = ±25%
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
47Ω
Leistung:
0.4W
Toleranz:
±0.25%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Metallschicht
Gehäuse-Form:
0318
Temperaturkoeffizient:
±25%
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1742752, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, RS PRO, RSPMOA0318CAMH0470, Fixed Resistors, Through Hole Resistors, Passive Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,07*
€ 14,3633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.