Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Metallschicht Widerstand, Axial 4.7kΩ ±0.5% / 0.6W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1742796
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1742796
EAN/GTIN:
     5056279100373
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Widerstand = 4.7kΩ
Leistung = 0.6W
Toleranz = ±0.5%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Metallschicht
Gehäuse-Form = 0623
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Metallbeschichtete axial gedrahtete Widerstände.±0,25 % ToleranzTCR 25 ppm/°CNennleistung bis zu 3WMunitionspackung
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.7kΩ
Leistung:
0.6W
Toleranz:
±0.5%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Metallschicht
Gehäuse-Form:
0623
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1742796, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, RS PRO, RSPMOA0623DAMJ4701, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0511* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.