Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz RTC1002 Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohde & Schwarz RTC1002 Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde & Schwarz RTC1002 Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Artikel-Nr.:
     108EL-1742801
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTC1K-102
EAN/GTIN:
     4250138106860
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Digital/Analog = DigitalMHz
Oszilloskop Typ = Tisch
Serie = RTC1000
Stromversorgung = Netzbetrieb
Anzeigentyp = VGA farbig
Vertikalempfindlichkeit min. = 1mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 10V/div
Zeitbasis min. = 1ns/div
Display Größe = 6.5Zoll
Gewicht = 1.7kg
Anstiegszeit = 3.5ns
Weitere Informationen:
Digital/Analog:
DigitalMHz
Oszilloskop Typ:
Tisch
Serie:
RTC1000
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Anzeigentyp:
VGA farbig
Vertikalempfindlichkeit min.:
1mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
10V/div
Zeitbasis min.:
1ns/div
Display Größe:
6.5Zoll
Gewicht:
1.7kg
Anstiegszeit:
3.5ns
Weitere Suchbegriffe: oszilloskop 2-kanal, arbiträrgenerator, oszilloskop 100mhz, 1742801, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Rohde & Schwarz, RTC1K102, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.061,96*
€ 1.165,36*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.093,82*
€ 1.165,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.083,34*
€ 1.188,54*
Frei Haus
ab € 1.123,88*
€ 1.196,53*
€ 6,90*
ab € 1.216,08*
€ 1.283,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.188,54*
€ 1.414,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,38*
€ 1.402,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.151,69*
€ 1.370,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.094,16*
€ 1.302,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.083,34*
€ 1.289,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTC-B1
ab € 415,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.