Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz RTC1002 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog / 8 Digital 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohde & Schwarz RTC1002 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog / 8 Digital 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422,
Rohde & Schwarz RTC1002 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog / 8 Digital 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422,
Artikel-Nr.:
     108EL-1742802
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTC1K-102M
EAN/GTIN:
     4250138106877
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Anzahl Digitalkanäle = 8MHz
Oszilloskop Typ = Tisch
Zufalls-Abtastrate = 1 GS/s, 2 GS/s
Interface = CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Anzeigentyp = VGA farbig
Vertikalempfindlichkeit min. = 1mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 10V/div
Zeitbasis min. = 1ns/div
Display Größe = 6.5Zoll
Zeitbasis max. = 100s/div
Anstiegszeit = 3.5ns

Rohde & Schwarz RTC1000 Serie RTC1002 OszilloskopDas digitale Rohde & Schwarz RTC1000 Oszilloskop ist hochempfindlich und kann mehrere Funktionen ausführen. Sie ermöglicht eine Bandbreite von 100 MHz, eine Speichertiefe von 2 Mpts und eine Abtastrate von 2 GSA/s. Dieses Oszilloskop verfügt außerdem über einen Funktionsgenerator für verschiedene Signalarten mit Frequenzen bis 50 kHz. Sie ermöglicht die Durchführung von Spannungsmessungen an analogen Kanälen mit zwei Werten gleichzeitig. Dieses Oszilloskop bietet Ihnen verschiedene Funktionen wie digitale Logik, Protokoll- und Frequenzanalyse auf einem einzigen Gerät.Eigenschaften und Vorteile• Erlaubt mehrere Funktionen mit Softwarelizenz, wie z. B. Bandbreitenerweiterung und Analyse des seriellen Busses • Fanloses Design für bessere Leistung • Geringes Rauschen durch 8-Bit-Analog/Digital-Wandler • Separater RTC-B1 Logiktaster, geeignet für alle RTC1000 Oszilloskope • Logischer AnalysatorAnwendungen• Bildungseinrichtungen • Wird von Kundendiensttechnikern verwendet • F&E-Fehlersuche • Produktionsprüfung
Weitere Informationen:
Anzahl Digitalkanäle:
8MHz
Oszilloskop Typ:
Tisch
Zufalls-Abtastrate:
1 GS/s, 2 GS/s
Interface:
CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Anzeigentyp:
VGA farbig
Vertikalempfindlichkeit min.:
1mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
10V/div
Zeitbasis min.:
1ns/div
Display Größe:
6.5Zoll
Zeitbasis max.:
100s/div
Anstiegszeit:
3.5ns
Weitere Suchbegriffe: oszilloskop 2-kanal, arbiträrgenerator, oszilloskop 100mhz, 1742802, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Rohde & Schwarz, RTC1K102M, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.522,05*
€ 1.609,35*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.518,14*
€ 1.645,17*
Frei Haus
ab € 1.576,45*
€ 1.656,50*
Frei Haus
ab € 1.613,32*
€ 1.705,22*
€ 6,90*
ab € 1.668,02*
€ 1.754,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.645,17*
€ 1.957,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.637,21*
€ 1.948,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.597,02*
€ 1.900,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.518,91*
€ 1.807,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.518,14*
€ 1.806,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
3594.4015.02
ab € 40,42*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-B223
ab € 1.007,14*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-B222
ab € 695,15*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-K3
ab € 170,65*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-B6
ab € 166,47*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-K1
ab € 172,69*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-K2
ab € 170,56*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZA11
ab € 16,64*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZA13
ab € 1.005,11*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC02
ab € 832,70*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC03
ab € 833,55*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC10
ab € 4.774,05*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC30
ab € 4.449,60*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZH03
ab € 326,20*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZH10
ab € 534,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.