Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Metallschicht Widerstand, Axial 12kΩ ±0.5% / 1W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1742944
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1742944
EAN/GTIN:
     5056279100601
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Widerstand = 12kΩ
Leistung = 1W
Toleranz = ±0.5%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Metallschicht
Gehäuse-Form = 0932
Temperaturkoeffizient = ±25%
Betriebstemperatur min. = -55°C

Metallbeschichtete axial gedrahtete Widerstände.±0,25 % ToleranzTCR 25 ppm/°CNennleistung bis zu 3WMunitionspackung
Weitere Informationen:
Widerstand:
12kΩ
Leistung:
1W
Toleranz:
±0.5%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Metallschicht
Gehäuse-Form:
0932
Temperaturkoeffizient:
±25%
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1742944, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, RS PRO, RSPMOA0932DAMP1202, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0411* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.