Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Metallschicht Widerstand, Axial 390Ω ±0.5% / 1W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1743082
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1743082
EAN/GTIN:
     5056279101103
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Widerstand = 390Ω
Leistung = 1W
Toleranz = ±0.5%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Metallschicht
Gehäuse-Form = 0932
Temperaturkoeffizient = ±25%
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
390Ω
Leistung:
1W
Toleranz:
±0.5%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Metallschicht
Gehäuse-Form:
0932
Temperaturkoeffizient:
±25%
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1743082, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, RS PRO, RSPMOA0932DAMP3900, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0511* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.