Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stecker 170020 ø 4mm Unisoliert Kabelschuh Rundstecker, max. 2.27mm²


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1743147
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     170020-3
EAN/GTIN:
     5060641231909
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
Serie = 170020
Isolierung = Unisoliert
Gesamtlänge = 18mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.27mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 20AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Durchmesser Rundverbinder = 4mm
Kontaktmaterial = Messing, Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Serie:
170020
Isolierung:
Unisoliert
Gesamtlänge:
18mm
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.27mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
20AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Durchmesser Rundverbinder:
4mm
Kontaktmaterial:
Messing, Kupferlegierung
Weitere Suchbegriffe: 1743147, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Rundsteckhülsen, TE Connectivity, 1700203, Wire Terminals & Splices, Bullet Connectors, Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,41*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Stück (ab € 0,14441* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 187,60*
€ 223,24
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 186,66*
€ 222,13
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 176,31*
€ 209,81
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 161,34*
€ 191,99
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 144,41*
€ 171,85
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.