| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1743304 Herst.-Nr.: 1743304 EAN/GTIN: 5056279101240 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewindegröße = 8mm Typ = Ankerbolzen Länge = 50mm Befestigungslochdurchmesser = 6mm Material = Verzinkter Stahl
MerkmaleDer Flachkopfanker ist ein selbstschneidender Anker für den Einsatz in einer Vielzahl von Basismaterialien. Der Flachkopf bietet eine breite Auflagefläche, um einen besseren Kontakt zur Vorrichtung zu gewährleisten. Die Hinterschnittbewegung sorgt für eine formschlüssige Verankerung ohne Spreizkräfte. Hergestellt aus Edelstahl mit verzinkter Oberfläche für Korrosionsbeständigkeit – schnelle und einfache Montage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewindegröße: | 8mm | Typ: | Ankerbolzen | Länge: | 50mm | Befestigungslochdurchmesser: | 6mm | Material: | Verzinkter Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, ankerbolzen 8 x 80, 1743304, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, RS PRO, FJJAB0608050PH, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |