| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1743900 Herst.-Nr.: 115-0051-100 EAN/GTIN: 5059039041671 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kappe Zur Verwendung mit = Druckschalter Kappenfarbe = Schwarz
VDE, UL und CSA. Modulare Drucktasten der Serie F. Serie von modularen Rahmenschaltern mit Miniaturtasten, die viele Kombinationen und Anwendungen ermöglichen. Schalter- oder Drucktastenfunktion im gleichen Gehäuse (durch Entfernen der Steckbrücke). Ausgänge: Eine Seite für die Montage auf der Leiterplatte, die andere Seite auf dem Draht. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kappe | Zur Verwendung mit: | Druckschalter | Kappenfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dichtkappe, 1743900, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kappen, C & K, 1150051100, Push Button Switches & Components, Push Button Caps, Switches |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,27* | € 0,46* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,21* | € 0,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|