Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Kondensator-Montageclip für Elektrolytkondensator aus Stahl, für Becher-Ø 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-1744417
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PYC6042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringschelle
ringschelle
Zubehörtyp = Clip
Zur Verwendung mit = Elektrolytkondensator
Material = Stahl
Durchmesser = 50mm
Kompatibler Kondensatordurchmesser = 50mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Clip
Zur Verwendung mit:
Elektrolytkondensator
Material:
Stahl
Durchmesser:
50mm
Kompatibler Kondensatordurchmesser:
50mm
Weitere Suchbegriffe: 1744417, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Kondensatorzubehör, KEMET, PYC6042, Passive Components, Capacitors, Capacitors Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 5,31*
€ 6,64*
2 Tage
2204
1
€ 14,99*
ab € 4,06*
€ 11,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 664,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.