Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Kondensatorzubehör
>
Artikel
KEMET Kondensator-Montageclip für Elektrolytkondensator aus Stahl, für Becher-Ø 50mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1744573
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
PYC6042
EAN/GTIN:
5059045272465
Suchbegriffe:
1744573
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Kondensatorzubehör
Zubehörtyp = Clip
Zur Verwendung mit = Elektrolytkondensator
Material = Stahl
Durchmesser = 50mm
Kompatibler Kondensatordurchmesser = 50mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Clip
Zur Verwendung mit:
Elektrolytkondensator
Material:
Stahl
Durchmesser:
50mm
Kompatibler Kondensatordurchmesser:
50mm
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Kondensatorzubehör
Weitere Suchbegriffe:
KEMET
,
PYC6042
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Capacitors Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,36*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,72*
€ 29,4168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,26*
€ 28,8694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,91*
€ 18,9329
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,92*
€ 17,7548
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,48*
€ 17,2312
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen